SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7432 CAPSULA ROSSA O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Rosso
Forma della lente - Rettangolare
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119044189
Codice prodotto
SNRZBA7432
Cod. produttore
ZBA7432
Produttore
SNR
Colore della lente:
Rosso
Forma della lente:
Rettangolare
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
sì
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La capsula pulsante con marcatura rossa Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "O". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.