SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7138 CAPSULA BIANCA +


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Bianco
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 22 mm
Etichettato - sì
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119044264
Codice prodotto
SNRZBA7138
Cod. produttore
ZBA7138
Produttore
SNR
Colore della lente:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
22 mm
Etichettato:
sì
Diametro di incasso:
22 mm
La capsula con marcatura bianca Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda con il simbolo "+". È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questo cappuccio per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo della macchina. Fornito pronto, inciso con un contrassegno relativo al funzionamento della macchina. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.