SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA7134 CAPSULA BIANCA FRECCIA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Piatta
Colore - Bianco
Simbolo ISO stampato - Simbolo freccia
Diametro del programma - 22 mm
Incidibile - no
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119044257
Codice prodotto
SNRZBA7134
Cod. produttore
ZBA7134
Produttore
SNR
Tipo di costruzione:
Piatta
Colore:
Bianco
Simbolo ISO stampato:
Simbolo freccia
Diametro del programma:
22 mm
Incidibile:
no
Forma:
Tondo
Diametro esterno:
0 mm
Adatto per pulsante luminoso:
no
Adatto per pulsante:
sì
Significato della stampa:
Nessuno
Adatto per lampada spia:
no
Adatto per lampada di segnalazione:
no
Larghezza:
0 mm
Adatto per selettore:
no
Altezza:
0 mm
Adatto per pulsante a fungo:
no