SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZBA5 CAPSULA GIALLA


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore della lente - Giallo
Forma della lente - Tondo
Tipo di costruzione - Piatta
Diametro - 0 mm
Larghezza - 0 mm
Confezione
10 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110090666
Codice prodotto
SNRZBA5
Cod. produttore
ZBA5
Produttore
SNR
Colore della lente:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Tipo di costruzione:
Piatta
Diametro:
0 mm
Larghezza:
0 mm
Etichettato:
no
Altezza:
0 mm
Diametro di incasso:
22 mm
La capsula del pulsante senza marcatura a filo ghiera gialla Harmony XB4 di Schneider Electric ha una forma rotonda. È compatibile con i pulsanti Harmony XB4 e XB5. Questa capsula del pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine grazie al suo elemento a filo ghiera. È fornito senza marcatura per consentire agli utenti di utilizzarlo per varie modalità operative e funzioni. Può essere facilmente installato e sostituito con unità a pulsante complete compatibili.