SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6ZB65B CORPO PULSANTE LUMINOSO LED BLU NO+NC


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...24 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...24 V
Colore della lampada - Blu
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110205817
Codice prodotto
SNRZB6ZB65B
Cod. produttore
ZB6ZB65B
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...24 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...24 V
Colore della lampada:
Blu
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì