SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EM1B CORPO LAMPADA SPIA LED BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Con preresistenza integrata - no
Con diodo integrato - sì
Portalampada - Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz - 230...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz - 230...240 V
Confezione
5 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110274813
Codice prodotto
SNRZB6EM1B
Cod. produttore
ZB6EM1B
Produttore
SNR
Con preresistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì
Portalampada:
Senza
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz:
230...240 V
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 60 Hz:
230...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Tipo di collegamento circuito elettrico ausiliario:
Collegamento a connettore piatto
Colore del corpo luminoso:
Bianco
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale


