SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6EB6B CORPO LAMPADA SPIA LED BLU


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 12...24 V
Portalampada - Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 12...24 V
Colore della lampada - Blu
Tipo di fissaggio - Fissaggio frontale
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB6
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110784329
Codice prodotto
SNRZB6EB6B
Cod. produttore
ZB6EB6B
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
12...24 V
Portalampada:
Nessuno
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
12...24 V
Colore della lampada:
Blu
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione Faston
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
12...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì