pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DW4 TESTA PULSANTE LUMINOSO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 16.2 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110776034

Codice prodotto

SNRZB6DW4

Cod. produttore

ZB6DW4

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

16.2 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

Harmony ZB6DW4 è una testa pulsante luminoso rettangolare rosso filoghiera ad impulso. ZB6DW4 fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.