SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6DE3 TESTA PULSANTE LUMINOSO VERDE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Alto
Illuminabile - sì
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110776386
Codice prodotto
SNRZB6DE3
Cod. produttore
ZB6DE3
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP65
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
16.2 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri