pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD23 TESTA SELETTORE A LEVA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6CD23 TESTA SELETTORE A LEVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Quadrato

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110776812

Codice prodotto

SNRZB6CD23

Cod. produttore

ZB6CD23

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Quadrato

Diametro del foro:

16.2 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP65

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Harmony ZB6CD23 è una testa selettore quadrato leva nera 3 posizioni fisse. Fa parte della gamma di pulsanti, interruttori e lampade spia di plastica monolitici Harmony di diametro 16 mm.