SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB6AC2 Testa pulsante Ø24 Ø16 - nero


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Nero
Diametro del fungo - 24 mm
Grado di protezione (IP) - IP65
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110070903
Codice prodotto
SNRZB6AC2
Cod. produttore
ZB6AC2
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Nero
Diametro del fungo:
24 mm
Grado di protezione (IP):
IP65
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
16.2 mm
Tipo di protezione (NEMA):
Altri
Illuminabile:
no
Adatto per arresto di emergenza:
no
Con illuminazione:
no
Instabile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Nessuno