SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FL6C0 TESTA PULS. BLU SPORGENTE A FILO GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Blu
Numero di punti di comando - 1
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 31 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
EAN
3606489754334
Codice prodotto
SNRZB5FL6C0
Cod. produttore
ZB5FL6C0
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Blu
Numero di punti di comando:
1
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
no
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X


