pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FL4M34 TESTA PULSANTE ROSSO STOP A FILO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FL4M34 TESTA PULSANTE ROSSO STOP A FILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 31 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489871819

Codice prodotto

SNRZB5FL4M34

Cod. produttore

ZB5FL4M34

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

4X

La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibilevisivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.