SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FK1563C0 Testa selettore lum blu ghiera grigia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005782312
Codice prodotto
SNRZB5FK1563C0
Cod. produttore
ZB5FK1563C0
Produttore
SNR
La testa selettore luminoso da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP69, 67 e IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.