SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FJ4 Testa selettore leva lunga 2 pos Ø30


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva lunga 
- Numero di posizioni di commutazione - 2 
- Colore dell'elemento di comando - Nero 
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606481340269
Codice prodotto
SNRZB5FJ4
Cod. produttore
ZB5FJ4
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva lunga
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
31 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì


