SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FH033C0 Testa puls. lum.verde aggancio a filo


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005781506
Codice prodotto
SNRZB5FH033C0
Cod. produttore
ZB5FH033C0
Produttore
SNR
La testa pulsante luminoso da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.