SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FG3D Testa selettore a chiave 3 pos.Ø30mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005781292
Codice prodotto
SNRZB5FG3D
Cod. produttore
ZB5FG3D
Produttore
SNR
La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori a filo ghiera conferiscono un tocco dimodernità all'interfaccia di comando. Allo stesso tempo, la forma della maniglia consente una presa comoda e sicura per i controlli rotativi. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e sino a 9 contatti ZBE10xx.