pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FG04D TESTA SELETTORE A CHIAVE 3 POS. 30MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Altro

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Nero

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481340092

Codice prodotto

SNRZB5FG04D

Cod. produttore

ZB5FG04D

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Altro

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

31 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

Tattile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Grado di protezione (NEMA):

4X

La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. I selettori a filo ghiera conferiscono un tocco dimodernità all'interfaccia di comando. Allo stesso tempo, la forma della maniglia consente una presa comoda e sicura per i controlli rotativi. Montata in un foro da 30 mm, la testa del selettore è semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e sino a 9 contatti ZBE10xx.