SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FG0 Testa selettore a chiave 3 pos.Ø30mm

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Chiave
Numero di posizioni di commutazione - 3
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481339348
Codice prodotto
SNRZB5FG0
Cod. produttore
ZB5FG0
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
31 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì




