SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD501C0 TESTA SELETT. LEVA BIANCA 3 POS. A FILO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Altro
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Bianco
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489771805
Codice prodotto
SNRZB5FD501C0
Cod. produttore
ZB5FD501C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Altro
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Bianco
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
31 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


