SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FD29 Testa selettore a manopola Ø 30mm


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Altri
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - no
Confezione
1 PZ
EAN
3606481339225
Codice prodotto
SNRZB5FD29
Cod. produttore
ZB5FD29
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Altri
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
31 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì