SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA56C0 Testa pulsante giallo guardia a filo grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005780271
Codice prodotto
SNRZB5FA56C0
Cod. produttore
ZB5FA56C0
Produttore
SNR
La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibilevisivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.