pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA48C0 Testa puls. rosso a filo ghiera grigia

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005780257

Codice prodotto

SNRZB5FA48C0

Cod. produttore

ZB5FA48C0

Produttore

SNR

La testa pulsante luminoso da 30 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace. Grazie ai gradi di protezione IP67, IP66 e garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre,il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.