pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA344 TESTA PULSANTE NERO DOWN 30MM

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA344 TESTA PULSANTE NERO   DOWN    30MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 30.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606481361349

Codice prodotto

SNRZB5FA344

Cod. produttore

ZB5FA344

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

30.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

no

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Grigio

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibilevisivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.