SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA342 Testa puls.verde MARCHE filopannello


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000005780080
Codice prodotto
SNRZB5FA342
Cod. produttore
ZB5FA342
Produttore
SNR
La testa pulsante da 30,5 mm fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando della macchina. Può essere facilmente installata e sostituita su pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibilevisivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Alto grado di protezione IP69 , tenuta alla polvere e all'acqua ad alta pressione,resistenza agli urti e alle vibrazioni . È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.