pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA2 TESTA PULSANTE NERO FILOPANNELLO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA2 TESTA PULSANTE NERO FILOPANNELLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Forma del pulsante - Piatta

  • Illuminabile - no

  • Numero di elementi di comando - 1

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606481339058

Codice prodotto

SNRZB5FA2

Cod. produttore

ZB5FA2

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Forma del pulsante:

Piatta

Illuminabile:

no

Numero di elementi di comando:

1

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Diametro del foro:

31 mm

Etichettato:

Altezza del foro di alloggiamento:

37 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

37 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Con anello frontale:

no

Con copertura di protezione:

no

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altri

La gamma modulare di unità di comando e segnalazione in plastica Harmony XB5 combina semplicità di installazione, flessibilità e robustezza per soddisfare la maggior parte delle applicazioni industriali. Montata in un foro da 30 mm, la testa del pulsanteè semplicemente fissata sul pannello con il dado di fissaggio dedicato (fornito con la testa). Deve essere utilizzata con la base di fissaggio Harmony XB5 ZB5AZ009 e fino a 9 elementi di contatto ZBE10xx. Inoltre, il pulsante a sfioro offre un'interazione intuitiva e moderna, ideale per applicazioni avanzate.