SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5FA0C0 Testa pulsante senza capsula ghiera grigia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Senza pulsantiera
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 1
Confezione
1 PZ
EAN
3606489770488
Codice prodotto
SNRZB5FA0C0
Cod. produttore
ZB5FA0C0
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Senza pulsantiera
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
1
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
31 mm
Etichettato:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
4X