pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ106 CORPO CONTATTI NO+NC ACCAVALLATI

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ106 CORPO CONTATTI NO+NC ACCAVALLATI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di contatti di scambio - 0

  • Numero di contatti NO - 1

  • Numero di contatti NC - 1

  • Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V - 3 A

  • Tipo di collegamento elettrico - Connessione a vite

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110175844

Codice prodotto

SNRZB5AZ106

Cod. produttore

ZB5AZ106

Produttore

SNR

Numero di contatti di scambio:

0

Numero di contatti NO:

1

Numero di contatti NC:

1

Corrente nominale di impiego Ie in AC-15, 230V:

3 A

Tipo di collegamento elettrico:

Connessione a vite

Metodo di montaggio:

Fissaggio frontale

Modello:

Integrabile

Portalampada:

Nessuno

Numero di contatti di segnalazione:

0

Il prodotto Harmony ZB5AZ106 è un singolo elemento di contatto con morsetto a vite con contatti 1 NO + 1 NC per corpo/base di fissaggio. Fa parte della gamma di pulsanti, selettori e lampade spia modulari in plastica Harmony XB5 da 22 mm di diametro.