pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1025 CORPO CONTATTI 1 NC PUSH-IN

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AZ1025 CORPO CONTATTI 1 NC PUSH-IN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119037730

Codice prodotto

SNRZB5AZ1025

Cod. produttore

ZB5AZ1025

Produttore

SNR

Questo elemento di contatto singolo Harmony XB5 è preassemblato su una base di fissaggio in plastica. È dotato di 1 contatto normalmente chiuso (NC). È compatibile con le unità Harmony XB5. È costituito da un singolo blocco di contatto preassemblato su un'unità di collare di fissaggio. Aggiungendo semplicemente una testina a questo gruppo, otterrete un pulsante completo e pronto all'uso. Protegge gli operatori dal contatto imprevisto con circuiti sotto tensione grazie al suo indice di protezione IP20. L'elevata resistenza a 1 milione di cicli garantisce meno manutenzione e meno danni all'impianto. L'ampio intervallo di temperature di esercizio, da -40°C a 70°C, consente versatilità nell'utilizzo del prodotto. Questo prodotto in plastica pesa 17 g. Si installa facilmente con connessioni a morsetto push-in. Grazie alla sua semplicità di installazione, flessibilità e robustezza, soddisfa i requisiti della maggior parte delle applicazioni industriali "È conforme alle norme JIS C8201-5-1, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 No 14, EN/IEC 60947-1, EN/IEC 60947-5-5, EN/IEC 60947-5-4, UL 508 e JIS C8201-1." "Viene installato in un pannello ritagliato di Ø 22 mm." Harmony offre un design innovativo ed ergonomico che migliora l'affidabilità di pannelli, macchine e processi. "La gamma modulare di unità di controllo e segnalazione in metallo da Ø 22 mm coniuga semplicità di installazione, standard moderni e design da incasso."