pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW7A1715 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW7A1715 TESTA PULSANTE A DOPPIO TASTO LUMINOSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Bianco

  • Numero di punti di comando - 2

  • Forma della lente - Rettangolare

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389119043403

Codice prodotto

SNRZB5AW7A1715

Cod. produttore

ZB5AW7A1715

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Bianco

Numero di punti di comando:

2

Forma della lente:

Rettangolare

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa doppia Harmony XB5 di Schneider Electric ha 2 pulsanti bianchi e 1 lampada spia centrale bianca, e funziona con un meccanismo ad impulso. È di forma rettangolare e ha una ghiera in plastica. È contrassegnato dai simboli "+" /"-". Questa testa doppia fornisce un'interfaccia versatile per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie ai colori vivaci, e al tocco grazie agli elementi a filo ghiera, riducendo al minimo gli errori di comando della macchina. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.