pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW743 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW743 TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Rosso

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico -

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110666854

Codice prodotto

SNRZB5AW743

Cod. produttore

ZB5AW743

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Rosso

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

Adatto per arresto di emergenza:

Con illuminazione:

Instabile:

no

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Girare

La testa pulsante rosso a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm funziona con un meccanismo di girare per sbloccare di blocco. È circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa per pulsante a fungo luminoso per LED universale da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzioni correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony pereseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla testa luminosa. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è completamente protetta dall'ingresso della polvere e contro i getti d'acqua ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.