pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW533C0 TESTA PULSANTE LUM. VERDE GHIERA GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AW533C0 TESTA PULSANTE LUM. VERDE GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Verde

  • Numero di punti di comando - 1

  • Forma della lente - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Forma del pulsante - Piatto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489770266

Codice prodotto

SNRZB5AW533C0

Cod. produttore

ZB5AW533C0

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Verde

Numero di punti di comando:

1

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Forma del pulsante:

Piatto

Illuminabile:

Con copertura protettiva:

no

Etichettato:

no

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP66

Tipo di protezione NEMA, lato frontale:

Altro

La testa pulsante con cappuccio trasparente fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine e una soluzione semplice per prevenire sporcizia e contaminanti. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante e blocchi di contatto completi compatibili tramite assemblaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie alla testa luminosa e ai colori vivaci. Grazie al grado di protezione IP66 garantisce resistenza agli urti e alle vibrazioni e tenuta allapolvere e all'acqua. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.