SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVG1 CORPO LAMPADA SPIA BIANCA LED 11


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 110...120 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 0...0 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Harmony XB5
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3389110907858
Codice prodotto
SNRZB5AVG1
Cod. produttore
ZB5AVG1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
110...120 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
0...0 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
110...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì