SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AVBG1 CORPO LAMPADA LED UNIVERSALE 24..120V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz - 24...120 V
Portalampada - Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC - 24...120 V
Colore della lampada - Bianco
Lampada - LED
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389110070354
Codice prodotto
SNRZB5AVBG1
Cod. produttore
ZB5AVBG1
Produttore
SNR
Tensione di esercizio nominale Ue AC 50 Hz:
24...120 V
Portalampada:
Altri
Tensione di esercizio nominale Ue DC:
24...120 V
Colore della lampada:
Bianco
Lampada:
LED
Tipo di fissaggio:
Fissaggio frontale
Tipo di connessione al circuito ausiliare:
Connessione a vite
Tensione di esercizio nominale Ue AC 60 Hz:
24...120 V
Trasformatore integrato:
no
Con lampada:
sì
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC / DC
Con resistenza integrata:
no
Con diodo integrato:
sì