pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV053S TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AV053S TESTA LAMPADA SPIA ARANCIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per numero di lampade spia - 1

  • Colore della lente - Arancione

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Diametro del foro - 22.5 mm

  • Grado di protezione IP frontale - IP66

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110291025

Codice prodotto

SNRZB5AV053S

Cod. produttore

ZB5AV053S

Produttore

SNR

Adatto per numero di lampade spia:

1

Colore della lente:

Arancione

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Colore dell'anello frontale:

Nero

Larghezza del foro di alloggiamento:

29 mm

Con anello frontale:

Altezza del foro di alloggiamento:

29 mm

Tipo di lente:

Alto

Tipo di protezione (NEMA):

4X, 13

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

La testa a gemma striata Harmony XB5 di Schneider Electric per lampada spia con LED universale è arancione. È di forma circolare e ha una ghiera in plastica. Questa testa con lampada spia a LED universale è progettata per durare a lungo senza manutenzione per un indicatore luminoso del funzionamento del processo e della macchina. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza, grazie al colore vivace della lente, che consente di leggere immediatamente gli stati complessi delle macchine. Grazie al suogrado di protezione IP66, è resistente agli urti, alle vibrazioni, tenuta all'acqua e polvere, ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.