SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AT8643M TESTA PULSANTE A FUNGO ROSSO EMERGENZA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso
Forma della lente - Tondo
Diametro della calotta - 40 mm
Diametro del foro - 22.5 mm
Grado di protezione (IP) - IP54
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119003766
Codice prodotto
SNRZB5AT8643M
Cod. produttore
ZB5AT8643M
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso
Forma della lente:
Tondo
Diametro della calotta:
40 mm
Diametro del foro:
22.5 mm
Grado di protezione (IP):
IP54
Grado di protezione (NEMA):
13
Forma del pulsante:
Alto
Illuminabile:
sì
Con illuminazione:
sì
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Adatto per arresto d'emergenza:
sì
Tipo di sblocco:
Sblocco a trazione


