SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AS84W3B TESTA PULSANTE FUNGO LUM. EMERGENZA 24V


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Diametro del fungo - 40 mm
Grado di protezione (IP) - IP66
Forma del pulsante - Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606489744977
Codice prodotto
SNRZB5AS84W3B
Cod. produttore
ZB5AS84W3B
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Diametro del fungo:
40 mm
Grado di protezione (IP):
IP66
Forma del pulsante:
Alto
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Tipo di protezione (NEMA):
4X
Illuminabile:
sì
Adatto per arresto di emergenza:
sì
Instabile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Tipo di sblocco:
Girare