SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AK1283 TESTA SELETTORE LUMINOSO GIALLO LED


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione - 2
Colore dell'elemento di comando - Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo
Illuminabile - sì
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3606481206244
Codice prodotto
SNRZB5AK1283
Cod. produttore
ZB5AK1283
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a rotella
Numero di posizioni di commutazione:
2
Colore dell'elemento di comando:
Giallo
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
sì
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore della calotta dell'indicatore luminoso:
Giallo
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Altezza del foro di alloggiamento:
29 mm
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì