pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG4C0 TESTA SELETT.CHIAVE 2 POS. GHIERA GRIGIA

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG4C0 TESTA SELETT.CHIAVE 2 POS. GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Chiave

  • Numero di posizioni di commutazione - 2

  • Colore dell'elemento di comando - Altri

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3606489765606

Codice prodotto

SNRZB5AG4C0

Cod. produttore

ZB5AG4C0

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Chiave

Numero di posizioni di commutazione:

2

Colore dell'elemento di comando:

Altri

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP66

Instabile:

no

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Larghezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Altezza del foro di alloggiamento:

0 mm

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

La testa selettore a chiave fornisce un'interfaccia versatile per il comando delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità selettore a chiave complete compatibili per fornire al personale autorizzato un modo sicuro per commutare tra le modalità di funzionamento del processo o della macchina. Grazie ai gradi di protezione IP66 e IP66, ottima tenuta alla polvere e all'acqua, garantisce resistenza agli urti e alle vibrazion. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.