SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG3C0 TESTA SELETT.CHIAVE 3 POS. GHIERA GRIGIA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Chiave
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Altro
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489765446
Codice prodotto
SNRZB5AG3C0
Cod. produttore
ZB5AG3C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Chiave
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Altro
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Grado di protezione (NEMA):
13


