SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AG08C0 Testa selettore chiave 3 pos. ghiera grigia


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Chiave 
- Numero di posizioni di commutazione - 3 
- Colore dell'elemento di comando - Altri 
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606489764722
Codice prodotto
SNRZB5AG08C0
Cod. produttore
ZB5AG08C0
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Chiave
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Altri
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP66
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì


