pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD803C0 TESTA SELETT. LEVA VERDE 3 POS. GRIGIO

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD803C0 TESTA SELETT. LEVA VERDE 3 POS. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Tipologia di azionamento - Manopola corta

  • Illuminabile - no

  • Colore dell'elemento di azionamento - Verde

  • Forma della lente - Tondo

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489763800

Codice prodotto

SNRZB5AD803C0

Cod. produttore

ZB5AD803C0

Produttore

SNR

Numero di posizioni di commutazione:

3

Tipologia di azionamento:

Manopola corta

Illuminabile:

no

Colore dell'elemento di azionamento:

Verde

Forma della lente:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:

no

Tattile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP67

Grado di protezione (NEMA):

13

La testa per selettore con leva standard fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.