pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD79C0 Testa selettore con rotella nera grigio

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD79C0 Testa selettore con rotella nera grigio

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di elemento di controllo - Manopola a rotella

  • Numero di posizioni di commutazione - 3

  • Colore dell'elemento di comando - Nero

  • Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo

  • Illuminabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3606489763749

Codice prodotto

SNRZB5AD79C0

Cod. produttore

ZB5AD79C0

Produttore

SNR

Tipo di elemento di controllo:

Manopola a rotella

Numero di posizioni di commutazione:

3

Colore dell'elemento di comando:

Nero

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Illuminabile:

no

Grado di protezione IP frontale:

IP67

Instabile:

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Colore dell'anello frontale:

Nero

Diametro del foro:

22.5 mm

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Tipo di protezione (NEMA):

13

Con anello frontale:

La testa interruttore con manopola zigrinata fornisce un'interfaccia ergonomica per il comando delle macchine. Può essere facilmente installato su unità selettore compatibili e fornisce un metodo efficace per impostare la macchina in varie modalità operative. Grazie al grado di protezione IP69K, si assicura tenuta alla polvere e all'acqua, resistenza agli urti e alle vibrazioni. È ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.