SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD505C0 TESTA SELETT. LEVA GIALLA 3 POS. GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 3
Tipologia di azionamento - Manopola corta
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Giallo
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489763565
Codice prodotto
SNRZB5AD505C0
Cod. produttore
ZB5AD505C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
3
Tipologia di azionamento:
Manopola corta
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Giallo
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Grado di protezione (NEMA):
13


