SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD3C0 Testa selettore a leva 3pos. grigio


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tipo di elemento di controllo - Manopola a leva corta 
- Numero di posizioni di commutazione - 3 
- Colore dell'elemento di comando - Nero 
- Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Tondo 
- Illuminabile - no 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
3606489763329
Codice prodotto
SNRZB5AD3C0
Cod. produttore
ZB5AD3C0
Produttore
SNR
Tipo di elemento di controllo:
Manopola a leva corta
Numero di posizioni di commutazione:
3
Colore dell'elemento di comando:
Nero
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Tondo
Illuminabile:
no
Grado di protezione IP frontale:
IP67
Instabile:
no
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Diametro del foro:
22.5 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Tipo di protezione (NEMA):
13
Con anello frontale:
sì




