SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AD29C0 TESTA SELETT. CON ROTELLA NERA GRIGIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di posizioni di commutazione - 2
Tipologia di azionamento - Manopola
Illuminabile - no
Colore dell'elemento di azionamento - Nero
Forma della lente - Tondo
Confezione
1 PZ
EAN
3606489763169
Codice prodotto
SNRZB5AD29C0
Cod. produttore
ZB5AD29C0
Produttore
SNR
Numero di posizioni di commutazione:
2
Tipologia di azionamento:
Manopola
Illuminabile:
no
Colore dell'elemento di azionamento:
Nero
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
sì
Tattile:
no
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP67
Grado di protezione (NEMA):
13


