pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC6 TESTA PULSANTE A FUNGO BLU

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC6 TESTA PULSANTE A FUNGO BLU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del pulsante - Blu

  • Diametro del fungo - 40 mm

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Forma del pulsante - Alto

  • Azione di attivazione ad aggancio meccanico - no

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

3389110904949

Codice prodotto

SNRZB5AC6

Cod. produttore

ZB5AC6

Produttore

SNR

Colore del pulsante:

Blu

Diametro del fungo:

40 mm

Grado di protezione (IP):

IP66

Forma del pulsante:

Alto

Azione di attivazione ad aggancio meccanico:

no

Forma dell'elemento di comando / segnalazione:

Tondo

Diametro del foro:

22.5 mm

Tipo di protezione (NEMA):

Altri

Illuminabile:

no

Adatto per arresto di emergenza:

no

Con illuminazione:

no

Instabile:

Con anello frontale:

Materiale dell'anello frontale:

Plastica

Colore dell'anello frontale:

Nero

Tipo di sblocco:

Nessuno

La testa per pulsante a fungo Harmony XB5 di Schneider Electric da 40 mm è blu e funziona con un meccanismo di ritorno a molla. Ha una ghiera in plastica. Questa testa pulsante a fungo da 40 mm è ideale nelle situazioni in cui è necessario agire rapidamente perché un processo o una macchina funzionino correttamente o in cui i movimenti dell'operatore richiedono la massima ergonomia. Si combina facilmente con la gamma di elementi di contatto Harmony per eseguire un'ampia gamma di funzioni di comando. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie alla evidente forma a fungo da 40 mm. è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi, grazie ai gradi di protezione IP66, IP67, IP69 e IP69K che lo rendono ideale all'uso in ambienti gravosi.