pagina iniziale

SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC48021 Testa pulsante diam. 37mm rosso

SCHNEIDER ELECTRIC
copiacopia
SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AC48021 Testa pulsante diam. 37mm rosso

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005777868

Codice prodotto

SNRZB5AC48021

Cod. produttore

ZB5AC48021

Produttore

SNR

La testa per pulsante a filo ghiera Harmony XB5 di Schneider Electric è verde, funziona con un meccanismo ad impulso ed è utilizzata in ambienti gravosi. È circolare e ha una ghiera in plastica con il simbolo "O". Questa testa per pulsante fornisce un'interfaccia ergonomica per il controllo delle macchine. Può essere facilmente installata e sostituita su unità pulsante complete compatibili con pulsanti ed elementi di contatto tramite montaggio a scatto. È chiaramente distinguibile visivamente a distanza grazie al colore vivace e alla marcatura. Grazie al suo grado di protezione IP66, è resistente agli urti e alle vibrazioni, è protetto contro la polvere e la penetrazione di liquidi ed è ideale per l'utilizzo in ambienti gravosi.