SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA88 TESTA PULSANTE GIALLO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Giallo
Numero di punti di comando - 2
Forma della lente - Tondo
Diametro del foro - 22.5 mm
Forma del pulsante - Piatto
Confezione
1 PZ
EAN
3606481206459
Codice prodotto
SNRZB5AA88
Cod. produttore
ZB5AA88
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Giallo
Numero di punti di comando:
2
Forma della lente:
Tondo
Diametro del foro:
22.5 mm
Forma del pulsante:
Piatto
Illuminabile:
sì
Con copertura protettiva:
no
Etichettato:
no
Funzione di commutazione con bloccaggio a scatto:
no
Tattile:
sì
Con anello frontale:
sì
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Colore dell'anello frontale:
Nero
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP66
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro




