SCHNEIDER ELECTRIC - SNRZB5AA7341 TESTA PULSANTE DOPPIO TASTO I - O


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Colore del pulsante - Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione - Rettangolare
Forma del pulsante - Piatta
Illuminabile - no
Numero di elementi di comando - 2
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
EAN
3389119043298
Codice prodotto
SNRZB5AA7341
Cod. produttore
ZB5AA7341
Produttore
SNR
Colore del pulsante:
Rosso / Verde
Forma dell'elemento di comando / segnalazione:
Rettangolare
Forma del pulsante:
Piatta
Illuminabile:
no
Numero di elementi di comando:
2
Grado di protezione IP frontale:
Altri
Instabile:
sì
Azione di attivazione ad aggancio meccanico:
no
Diametro del foro:
22.5 mm
Etichettato:
sì
Colore dell'anello frontale:
Nero
Altezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Larghezza del foro di alloggiamento:
0 mm
Materiale dell'anello frontale:
Plastica
Con anello frontale:
sì
Con copertura di protezione:
no
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altri